Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux E27 Peer 8W Daglicht 220-240 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux E27 Peer 8W Daglicht 220-240 AC
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux E27 Peer 8W Daglicht 220-240 AC
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339296146_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29614
EAN/GTIN:
     5905339296146
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux E27 Peer 8W Daglicht 220-240 AC

Glühlampenoptik und die besten Eigenschaften modernster LED Technologie - dies verbindet die Filament XLED Birne 8W von Kanlux!
Genießen Sie den herkömmlichen Look der Glühbirne und profitieren Sie von perfektem LED Licht mit einer tollen Effizienz und einem Ausstrahlwinkel von satten 320 Grad.
Hier mit der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 105
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1055
  • Ausstrahlwinkel [°]: 320
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
105 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.