Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Tropfenform KANLUX Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 6500 K, Kaltweiß - 27311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform KANLUX Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 6500 K, Kaltweiß - 27311
LED-Lampe in Tropfenform KANLUX Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 6500 K, Kaltweiß - 27311
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339273116_X1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27311
EAN/GTIN:
     5905339273116
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe in Tropfenform KANLUX Leuchtmittel IQ-LED SMD G45 E27, 220 - 240 V, 7,5 W, 61 W, 830 lm, 6500 K, Kaltweiß - 27311

Die IQ-LED G45 von Kanlux ist nicht nur wegen ihrer langen Lebenszeit eine gute Wahl. Die äußerst energiesparende LED Tropfenlampe ist mit den neuesten Technologien ausgestattet: Das kaltweiße Licht kommt der Natur sehr nah und sorgt so für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Zusätzlich wurde das Leuchtmittel vom TÜV Rheinland zertifiziert und erfüllt dementsprechend die strengsten technischen und optischen Standards.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 74
  • Lichtstrom [lm]: 830
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 61
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
74 / / / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.