Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Tropfenform IQ-LED G45E27 5,5W-WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform IQ-LED G45E27 5,5W-WW
LED-Lampe in Tropfenform IQ-LED G45E27 5,5W-WW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339273031_X1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27303
EAN/GTIN:
     5905339273031
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen

LED-Lampe in Tropfenform IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Mit der IQ-LED G45 von Kanlux entscheiden Sie sich für eine Tropfenlampe, die die strengsten technischen und optischen Standards erfüllt. Dass äußert sich nicht nur am warmweißen Licht, welches der Natur sehr nah kommt und so für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut sorgt, sondern auch am äußerst geringen Energieverbrauch. Die Fähigkeiten der langlebigen LED wurden vom TÜV Rheinland zertifiziert. Somit können Sie sich sicher sein, dass Kanlux Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit bietet.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 74
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 220
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
74 / / / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.