Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 14 Watt Warmweiß E27 Sockel Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 14 Watt Warmweiß E27 Sockel Leuchtmittel
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 14 Watt Warmweiß E27 Sockel Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272799_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27279
EAN/GTIN:
     5905339272799
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux IQ-LED A60 14 Watt Warmweiß E27 Sockel Leuchtmittel

Das extra warmweiße Licht der IQ-LED A60 von Kanlux kommt der Natur sehr nahe und sorgt für die Sicherheit Ihrer Augen und Haut. Ein weiterer Bonus ist der äußerst geringe Energieverbrauch, der mitverantwortlich für die lange Lebensdauer der LED ist. Aufgrund der hervorragenden Technologie, wurde die Birnenlampe vom TÜV Rheinland zertifiziert. Somit bietet Kanlux Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1520
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 100
Weitere Informationen:
Leistung:
14 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.