Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform E27 Birne "IQ-LED A60 5,5W-NW" 480lm, 240°, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform E27 Birne "IQ-LED A60 5,5W-NW" 480lm, 240°, 5,5W
LED-Lampe in Glühlampenform E27 Birne "IQ-LED A60 5,5W-NW" 480lm, 240°, 5,5W
LED-Lampe in Glühlampenform E27 Birne "IQ-LED A60 5,5W-NW" 480lm, 240°, 5,5W
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272713_X1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27271
EAN/GTIN:
     5905339272713
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform E27 Birne "IQ-LED A60 5,5W-NW" 480lm, 240°, 5,5W

Klassisches Glühlampen-Design mit moderner LED-Technik. Bauform und Abmessungen sind vergleichbar mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, jedoch mit deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: 480
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 42
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
110 / / / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.