Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung Fassung für 1x 120cm LED Röhren, LED Fassung, Leuchte für LED T8, G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung Fassung für 1x 120cm LED Röhren, LED Fassung, Leuchte für LED T8, G13
Halterung Fassung für 1x 120cm LED Röhren, LED Fassung, Leuchte für LED T8, G13
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339263612_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26361
EAN/GTIN:
     5905339263612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED-Fassung

Halterung Fassung für 1x 120cm LED Röhren, LED Fassung, Leuchte für LED T8, G13

Die Kanlux Leuchte ALDO ist eine Linien-Beleuchtungsfassung für T8-LED-Tubes mit max. 36W und G13 Sockel.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 36
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1235
  • Breite [mm]: 45
  • Höhe [mm]: 60
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 36 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
G13
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1235 / 45 / 60 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: led g13, RAUMBLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.