Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube High Power LED-Röhre aus Glas 18W 120cm neutralweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube High Power LED-Röhre aus Glas 18W 120cm neutralweiss
LED T8 Tube High Power LED-Röhre aus Glas 18W 120cm neutralweiss
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339260642_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     26064
EAN/GTIN:
     5905339260642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube High Power LED-Röhre aus Glas 18W 120cm neutralweiss

Die Kanlux LED Tube T8 18W ersetzt Ihre alten T8-Leuchtstoffröhren mühelos und spart dabei auch noch, dank der verbauten LED Technik, Strom. Sie ist für den Betrieb zwischen -10°C und 40°C geeignet, hat eine lange Lebensdauer von ca. 25.000 Stunden und eine Länge von 1200mm.
 
Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1210
  • Lichtstrom [lm]: 2520
  • Ausstrahlwinkel [°]: 250
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1210 / / / 28 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.