Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRO N LED 12W-WW-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATRO N LED 12W-WW-SR
KATRO N LED 12W-WW-SR
KATRO N LED 12W-WW-SR
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339258168_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     25816
EAN/GTIN:
     5905339258168
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbau downlights led

Kanlux eckiges LED Einbaudownlight KATRO 12W 830 110° NODIM 155x155mm silber

Das quadratische LED-Einbaudownlight Katro 12W von Kanlux besticht durch sein schlankes und modernes Design. Aufgrund seiner minimalen Einbautiefe von 21mm ist es die ideale Lösung für Decken mit geringer Einbautiefe. Ebenfalls kann es schnell und ohne viel Aufwand montiert werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 172
  • Breite [mm]: 172
  • Höhe [mm]: 21
  • Lichtstrom [lm]: 750
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: silber
  • Einbautiefe [mm]: 21.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 155x155
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
172 / 172 / 21 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight, einbauleuchten 220v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.