Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soren LED Decken-Einbaustrahler 210lm + GU10-Fassung 9 x 9cm Einbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soren LED Decken-Einbaustrahler 210lm + GU10-Fassung 9 x 9cm Einbauleuchte
Soren LED Decken-Einbaustrahler 210lm + GU10-Fassung 9 x 9cm Einbauleuchte
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339244130_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24413
EAN/GTIN:
     5905339244130
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Soren LED Decken-Einbaustrahler 210lm + GU10-Fassung 9 x 9cm Einbauleuchte

Der quadratische Einbauspot Soren von Kanlux verleiht jedem Raum durch sein schlankes, modernes Design einen bestimmten Charme. Das Glas wirkt sehr edel und hochwertig. Am Rand des Einbaustrahlers befindet sich ein kaltweißes LED-Band das durch einmaliges drücken des Lichtschalters die diskrete Beleuchtung aktiviert. Durch zweimaliges Drücken wird das primäre Licht aktiviert.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 20
  • Länge [mm]: 90
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 22
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Einbautiefe [mm]: 150.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 65
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
65 / 150.00 mm
Leistung:
max. 20 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
90 / 90 / 22 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.