Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz
Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz
Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz
Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz
Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339243201_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24320
EAN/GTIN:
     5905339243201
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Hängeleuchte E27 konische Form Metall - Farbe wählbar - Finish - Schwarz

Die schwarz-goldene Hängeleuchte BELLIE von Kanlux sticht durch seine außergewöhnliche Form hervor. Das Zusammenspiel zwischen Schwarz -Gold wirkt dabei äußerst elegant. Aber auch die Gestaltung des Baldachins wurde nicht außeracht gelassen - die Kegelform wirkt sich zusätzlich auf das moderne Gesamtbild aus.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 185
  • Länge [mm]: 1720
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 460
  • Gehäusefarbe: gold, schwarz
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Splitterschutz: nein
  • Leuchtenart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1720 / - / - / 185 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, KanluxDekorativeLeuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.