Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 8 W Hänge Leuchte rund Esszimmer Beleuchtung Pendel Strahler Kanlux 24250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 8 W Hänge Leuchte rund Esszimmer Beleuchtung Pendel Strahler Kanlux 24250
LED 8 W Hänge Leuchte rund Esszimmer Beleuchtung Pendel Strahler Kanlux 24250
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339242501_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     24250
EAN/GTIN:
     5905339242501
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler

LED 8 W Hänge Leuchte rund Esszimmer Beleuchtung Pendel Strahler Kanlux 24250

Schlicht und einfach nur schön - die Retro-Pendelleuchte JOVIT von Kanlux!
Die Pendelleuchte bestehend aus einem roten Lampenschirm bringt Ihnen dekoratives Licht in die eigenen vier Wände.
Zum absoluten Highlight wird diese Leuchte mit dem äußerst dekorativen E27-Leuchtmittel APPLE 8W von Kanlux.
Holen Sie sich diesen Hingucker nach Hause!         

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 271
  • Länge [mm]: 1000
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 17500
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: rot
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
800 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
17500 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1000 / - / - / 271 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.