Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APUS LED AC-WW Kanlux LED Wandeinbauleuchte für 60mm Schalter-Dose Stahl Einbauspot Dekoleuchte Treppenlicht Einbau Leuchte Stufenlicht Strahler (Apus AC warmweiß), 220-240V, in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APUS LED AC-WW Kanlux LED Wandeinbauleuchte für 60mm Schalter-Dose Stahl Einbauspot Dekoleuchte Treppenlicht Einbau Leuchte Stufenlicht Strahler (Apus AC warmweiß), 220-240V, in...
APUS LED AC-WW Kanlux LED Wandeinbauleuchte für 60mm Schalter-Dose Stahl Einbauspot Dekoleuchte Treppenlicht Einbau Leuchte Stufenlicht Strahler (Apus AC warmweiß), 220-240V, in...
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339238009_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     23800
EAN/GTIN:
     5905339238009
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Wandeinbaulampe

APUS LED AC-WW Kanlux LED Wandeinbauleuchte für 60mm Schalter-Dose Stahl Einbauspot Dekoleuchte Treppenlicht Einbau Leuchte Stufenlicht Strahler (Apus AC warmweiß), 220-240V, incl. LED-Trafo

Die LED Zierleuchte APUS besteht aus poliertem Edelstahl und ist ideal für die Nutzung als Treppenlicht. Aber auch als dekorative LED Leuchte im Wohnraum oder als Orientierungslicht kann sie verwendet werden.
Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,3
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 75
  • Breite [mm]: 75
  • Höhe [mm]: 7
  • Lichtstrom [lm]: 13
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: RA>80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 120
  • Gehäusefarbe: silber
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Einbautiefe [mm]: 23.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 60
  • Splitterschutz:
  • Leuchtenart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Edelstahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
1,3 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
75 / 75 / 7 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.