Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Kanlux TOMI LED GU10 Strahler 1,2 Watt warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe Kanlux TOMI LED GU10 Strahler 1,2 Watt warmweiß
Hochvolt-LED-Lampe Kanlux TOMI LED GU10 Strahler 1,2 Watt warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339227089_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22708
EAN/GTIN:
     5905339227089
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Hochvolt-LED-Lampe Kanlux TOMI LED GU10 Strahler 1,2 Watt warmweiß

Der GU10-Spot TOMI 1,2W von Kanlux ist der Klassiker für jeden der Strom sparen will. Er hat die selbe Form wie herkömmliche Halogen-Hochvoltstrahler und kann diese dadurch problemlos ersetzen.
Sie erhalten blendfreies Licht durch ein mattes Cover und durch einen Abstrahlwinkel von 120° beleuchtet der LED-Strahler die Umgebung in warmem (3000 K) gleichmäßigem Licht.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,2
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 57
  • Lichtstrom [lm]: 90
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 80
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 10
Weitere Informationen:
Leistung:
1,2 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
57 / / / 50 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.