Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Lampe Kanlux GIO LED G9 2,5 Watt 200 Lumen warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Lampe Kanlux GIO LED G9 2,5 Watt 200 Lumen warmweiß
LED Stiftsockel-Lampe Kanlux GIO LED G9 2,5 Watt 200 Lumen warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339226617_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22661
EAN/GTIN:
     5905339226617
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9

LED Stiftsockel-Lampe Kanlux GIO LED G9 2,5 Watt 200 Lumen warmweiß

Die Kanlux LED Stecksockellampe GIO 2,5W (21W) besitzt eine lange Lebensdauer und ist sparsam im Energieverbrauch. Zudem hat die matt weiße Stecksockellampe einen Ausstrahlungswinkel von 300°.

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2,5
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 48
  • Lichtstrom [lm]: 200
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 5000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 850
  • Splitterschutz: -
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 21
Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
5000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
48 / / / 16 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.