Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEW EL-235U-GR *Wandleuchte GU10 (22443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEW EL-235U-GR *Wandleuchte GU10 (22443)
ZEW EL-235U-GR *Wandleuchte GU10 (22443)
ZEW EL-235U-GR *Wandleuchte GU10 (22443)
ZEW EL-235U-GR *Wandleuchte GU10 (22443)
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339224439_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22443
EAN/GTIN:
     5905339224439
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kanlux Außen-Wandleuchte "ZEW 235-U UP/DOWN" 2x GU10 IP44 Grau

UP/DOWN - Wandleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Bestückt mit 2 x GU10-Fassungen können die PAR16-Leuchtmittel bei dieser Leuchte gewechselt werden. Abstrahlwinkel, Lichtfarbe oder die Verwendung eines LED-Leuchtmittels mit Smart-Funktion können so individuell gewählt werden. Die Leuchte mit zusätzlichen dekorativen Lichtaustritten erzeugt eine nicht blendende, optisch ansprechende Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2 x max. 35
  • Länge [mm]: 235
  • Breite [mm]: 110
  • Höhe [mm]: Ausladung 109
  • Lichtfarbe: -
  • Gewicht [g]: 890
  • Gehäusefarbe: grau
  • Anzahl Lichtquellen: 2
  • Leuchtenart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
2 x max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
235 / 110 / Ausladung 109 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10, ZEW EL-235U-GR, 22443, Wandleuchte, Innenwandleuchte, Fassadenleuchte, UP DOWN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.