Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar
EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar
EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar
EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339185600_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     18560
EAN/GTIN:
     5905339185600
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

EVIT Eckig Satin Deckeneinbauspot Einbauleuchte Einbaustrahler gebürstetes Aluminium Schwenkbar

Der eckige Deckeneinbaustrahler von Kanlux ist für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung besonders gut geeignet. Durch den schwenkbaren Einsatz können Sie das Licht dahin richten, wo Sie es benötigen.
Durch sein mattes Aluminium- Gehäuse und seinen matten Ring fügt sich dieser besonders schön ins moderne Raumkonzept ein.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 82
  • Breite [mm]: 82
  • Höhe [mm]: 26
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: engstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 85
  • Gehäusefarbe: silber
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Einbautiefe [mm]: 10.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 70x70
  • Leuchtenart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
70x70 / 10.00 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU5,3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
82 / 82 / 26 / - mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
21
€ 7,50*
ab € 4,45*
€ 6,83*
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,79*
€ 17,24*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.