Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux Deckenleuchte Fogler mit Bewegungsmelder, 230V, 2 x E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux Deckenleuchte Fogler mit Bewegungsmelder, 230V, 2 x E27
Kanlux Deckenleuchte Fogler mit Bewegungsmelder, 230V, 2 x E27
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339181206_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     18120
EAN/GTIN:
     5905339181206
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Kanlux Deckenleuchte Fogler mit Bewegungsmelder, 230V, 2 x E27

Die Deckenleuchte FOGLER von Kanlux hat einen Durchmesser von Ø30cm und besitzt einen praktischen Bewegungsmelder, um das Licht dann einzuschalten, wenn Sie es auch wirklich brauchen. Die Leuchtdauer nach dem automatischen Einschalten können Sie dabei, ganz individuell einstellen - von 5 Sekunden bis zu 5 Minuten.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x max. 40
  • Durchmesser [mm]: 300
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 95
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 890
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Anzahl Lichtquellen: 2
  • Leuchtenart: An-Aufbauleuchte
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall,Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
2x max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 95 / 300 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenInnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.