Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau
Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau
Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau
Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau
Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339070807_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     7080
EAN/GTIN:
     5905339070807
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Isolicht Wandleuchte Isolicht Up&Down IP54, 2x GU10, Silbergrau

UP/DOWN - Wandleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Bestückt mit 2 x GU10-Fassungen können die PAR16-Leuchtmittel bei dieser Leuchte gewechselt werden. Abstrahlwinkel, Lichtfarbe oder die Verwendung eines LED-Leuchtmittels mit Smart-Funktion können so individuell gewählt werden. Die Leuchte erzeugt eine nicht blendende, optisch ansprechende Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2 x max. 35
  • Länge [mm]: 143
  • Breite [mm]: 85
  • Höhe [mm]: Ausladung 115
  • Lichtfarbe: -
  • Gewicht [g]: 510
  • Gehäusefarbe: grau, silber
  • Anzahl Lichtquellen: 2
  • Splitterschutz: nein
  • Leuchtenart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
2 x max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
143 / 85 / Ausladung 115 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10, BART EL-235, 07080, Wandleuchte, Innenwandleuchte, Fassadenleuchte, UP DOWN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.