Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand Einbau Leuchte Außen Beleuchtung Tritt Stufen Treppen Lampe Kanlux 04390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand Einbau Leuchte Außen Beleuchtung Tritt Stufen Treppen Lampe Kanlux 04390
LED Wand Einbau Leuchte Außen Beleuchtung Tritt Stufen Treppen Lampe Kanlux 04390
LED Wand Einbau Leuchte Außen Beleuchtung Tritt Stufen Treppen Lampe Kanlux 04390
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339043900_X1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     4390
EAN/GTIN:
     5905339043900
Suchbegriffe:
Außen-Wandeinbauleuchte
Außen-Wandeinbaustrahler
Außenwandeinbauleuchte
Außenwandeinbaustrahler

LED Wand Einbau Leuchte Außen Beleuchtung Tritt Stufen Treppen Lampe Kanlux 04390

Die eckige Wandeinbauleuchte TAXI von Kanlux ist ideal für die Beleuchtung in Wand und Treppe. Hier in der quadratischen Ausführung mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.
Ihre mattchrome Oberfläche ist reduziert und fügt sich optisch problemlos in jedes architektonische Konzept.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1,5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 70
  • Breite [mm]: 70
  • Höhe [mm]: 52
  • Lichtstrom [lm]: 40
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 192
  • Gehäusefarbe: silber
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Einbautiefe [mm]: 50.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 65x65
  • Splitterschutz: nein
  • Leuchtenart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • Material: Edelstahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
70 / 70 / 52 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.