Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM
LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM
LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM
LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM
LED DECKENLEUCHTE ABO 36W 827-865 110° IP20 21164 3400lm 20Th 500x500mm CCT DIM
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4003694211642_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21164
EAN/GTIN:
     4003694211642
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Fischer & Honsel LED-Deckenleuchte "ABO" 36W Acrylglas satiniert 500x500mm

Moderne funktionale Deckenleuchte mit wechselbarer Farbtemperatur CCT (Correlated Color Temperature). Kombinierbar mit unterschiedlichen urbanen Einrichtungsstilen in verschieden Wohnbereichen. Eine hohe Lichtausbeute und Dimm-Funktion in Verbindung mit einstellbarer Farbtemperatur ermöglichen bedarfsgerechte Lichtintensität- u. atmosphären.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 240.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 36
  • Länge [mm]: 500
  • Breite [mm]: 500
  • Höhe [mm]: 50
  • Lichtstrom [lm]: 3400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 2700-6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
36 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
2700-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
500 / 500 / 50 / mm
Spannung:
240.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, 21164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.