Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DECKENLEUCHTE CLARA 22W 830 OPAL 20908 2700lm 20Th Ø420mm DIM IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED DECKENLEUCHTE CLARA 22W 830 OPAL 20908 2700lm 20Th Ø420mm DIM IP20
LED DECKENLEUCHTE CLARA 22W 830 OPAL 20908 2700lm 20Th Ø420mm DIM IP20
LED DECKENLEUCHTE CLARA 22W 830 OPAL 20908 2700lm 20Th Ø420mm DIM IP20
LED DECKENLEUCHTE CLARA 22W 830 OPAL 20908 2700lm 20Th Ø420mm DIM IP20
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4003694209083_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20908
EAN/GTIN:
     4003694209083
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Fischer & Honsel LED-Deckenleuchte "CLARA" 22W Opalglas matt Ø 420mm

Klassische Deckenleuchte mit opalem Glas-Diffusor. Die schlichte Leuchte mit fest verbauter LED-Technik ist via Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar und erzeugt eine symmetrische Lichtverteilung zur Allgemeinbeleuchtung. Erhältlich in den Größen Ø 25, 30, 34 & 42 cm

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 420
  • Höhe [mm]: 120
  • Lichtstrom [lm]: 2700
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas, Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 120 / 420 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 20908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.