Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeckenL. 1x LED 17W Acrylglas weiß über WandS in 3 Stufen di 20334 - m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4001133203340_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20334
EAN/GTIN:
     4001133203340
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

DeckenL. 1x LED 17W Acrylglas weiß über WandS in 3 Stufen di 20334 - m


Technische Daten:

  • Energieeffizienzklasse: A++-A
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,26*
€ 63,95*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 49,53*
€ 65,05*
€ 4,95*
ab € 60,99*
€ 78,49*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20336
ab € 61,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.