Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-/Decken-/Wandleuchte Pendelleuchte Fabas-Luce Hill Deckenleuchte, weiß 2958-61-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-/Decken-/Wandleuchte Pendelleuchte Fabas-Luce Hill Deckenleuchte, weiß 2958-61-102
Anbau-/Decken-/Wandleuchte Pendelleuchte Fabas-Luce Hill Deckenleuchte, weiß 2958-61-102
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282030140_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     2958-61-102
EAN/GTIN:
     8019282030140
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbau-/Decken-/Wandleuchte Pendelleuchte Fabas-Luce Hill Deckenleuchte, weiß 2958-61-102

Formschöne Glas Wand/Deckenleuchte mit extraweißer Beschichtung und 2fach schön geschliffenen Gläsern

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 330
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Stromart: AC
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 46,80*
€ 5,46*
ab € 39,70*
€ 53,83*
€ 8,50*
ab € 40,65*
€ 54,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,96*
€ 55,50*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 41,34*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.