Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÜNDGERÄT ZRM 50/35 A201W 22175202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDGERÄT ZRM 50/35 A201W 22175202
ZÜNDGERÄT ZRM 50/35 A201W 22175202
Artikel-Nr.:
     2338H-TC_9006210258164_
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     22175202
EAN/GTIN:
     9006210258164
Suchbegriffe:
Zündgerät
zündgerät

Tridonic Zündgerät ZRM 50/35 A201W

Das Gerät ist Schutzklasse 2 tauglich mit Verwendung der Klemmenabdeckhaube und Kabelbinder. Das Zündgerät besitzt eine automatische Resetfunktion.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: 47,1
  • Höhe [mm]: 35,1
Weitere Informationen:
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / 47,1 / 35,1 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.