Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-T COOL WHITE DE LUXE, 26 Watt - 26W / GX24d-3 / 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-T COOL WHITE DE LUXE, 26 Watt - 26W / GX24d-3 / 840
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-T COOL WHITE DE LUXE, 26 Watt - 26W / GX24d-3 / 840
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288278124_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0027812
EAN/GTIN:
     5410288278124
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-T COOL WHITE DE LUXE, 26 Watt - 26W / GX24d-3 / 840

Lynx-T 26W GX24d-3 840Lampenleistung: 26 WLichtstrom: 1800 lmSockel: GX24d-3 (2-pins)Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 4000 KDurchmesser: 49 mmLichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KGesamtlänge: 135 mmIntegrierter Starter: JaAmalgamtechnologie: NeinSpezielle Anwendung: allgemeinSchwarzlichtlampe: NeinAnzahl der Lampenrohre: 3Geeignet für EVG: NeinEnergieeffizienzklasse: BMittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Technische Daten:

  • Sockel: GX24d-3
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 49
  • Länge [mm]: 135
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.