Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx DE, Stecksockel, 26 W, G24Q 4 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 840K, coolwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx DE, Stecksockel, 26 W, G24Q 4 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 840K, coolwhite
Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx DE, Stecksockel, 26 W, G24Q 4 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 840K, coolwhite
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288259277_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025927
EAN/GTIN:
     5410288259277
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx DE, Stecksockel, 26 W, G24Q 4 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 840K, coolwhite

Lynx-DE 26W G24q-3 840Lampenleistung: 26 WLichtstrom: 1800 lmSockel: G24q-3 (4-pins)Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 4000 KDurchmesser: 35 mmLichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KGesamtlänge: 147 mmIntegrierter Starter: NeinAmalgamtechnologie: NeinSpezielle Anwendung: allgemeinSchwarzlichtlampe: NeinAnzahl der Lampenrohre: 2Geeignet für EVG: JaEnergieeffizienzklasse: BMittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 147
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.