Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-DE, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-DE, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 830
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-DE, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 830
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288259222_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025922
EAN/GTIN:
     5410288259222
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-DE, 18 Watt - 18W / G24q-2 / 830

Lynx-DE 18W G24q-2 830Lampenleistung: 18 WLichtstrom: 1200 lmSockel: G24q-2 (4-pins)Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 3000 KDurchmesser: 35 mmLichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 KGesamtlänge: 129 mmIntegrierter Starter: NeinAmalgamtechnologie: NeinSpezielle Anwendung: allgemeinSchwarzlichtlampe: NeinAnzahl der Lampenrohre: 2Geeignet für EVG: JaEnergieeffizienzklasse: BMittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 129
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.