Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Lampe Sylvania 26 Watt TC-D Lynx-D 2P 830 wamrweiß G24d-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Lampe Sylvania 26 Watt TC-D Lynx-D 2P 830 wamrweiß G24d-3
Kompaktleuchtstofflampe Lampe Sylvania 26 Watt TC-D Lynx-D 2P 830 wamrweiß G24d-3
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288259116_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025911
EAN/GTIN:
     5410288259116
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Lampe Sylvania 26 Watt TC-D Lynx-D 2P 830 wamrweiß G24d-3

Kompaktleuchtstofflampen 2 U-förmige Röhren, Sockel G24d-3 2-Pin mit integriertem Starter
 
Vorteile:
  •  Besonders lange Lebensdauer
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen
 

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-3
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 147
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.