Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx D, Stecksockel, 18 W, G24D 2 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 827K, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx D, Stecksockel, 18 W, G24D 2 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 827K, warmweiß
Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx D, Stecksockel, 18 W, G24D 2 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 827K, warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288259062_5
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025906
EAN/GTIN:
     5410288259062
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Sylvania Kompaktleuchtstofflampe Lynx D, Stecksockel, 18 W, G24D 2 Pin, 10.000 Std., Lichtfarbe 827K, warmweiß

Kompaktleuchtstofflampen 2 U-förmige Röhren, Sockel G24d-2 2-Pin mit integriertem Starter
 
Vorteile:
  •  Besonders lange Lebensdauer
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen
 
 

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-2 (2-pins)
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 129
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89 (Klasse 1B)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.