| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-SY_5410288257105_ Herst.-Nr.: 0025710 EAN/GTIN: 5410288257105 |
| |
|
| | |
| LYNX-L 36W BL368 LYNX-L 36W BL368 BL 368 Compact Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 350-400nm mit einem Maximum bei 368nm. Effiziensteigerung bei Verwendung in Insektenfallen, da Strahlung explizit auf Insekten abgestimmt ist. Anwendungen: Insektenfallen Diazotypie (Lichtpausverfahren Chemische Prozesse z.B. Polymerisation, Erkennung von Mineralien Hinweis: max. Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1,0mW/m2, gemessen in einer Entfernung von 1m-basierend auf den Empfehlungen des National Radiological Board in UK. Die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4 mW/m2 (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemparatur von 25°C.Lampenleistung: 36 WSockel: 2G11 (4-pins)Durchmesser: 44 mmGesamtlänge: 415 mmAmalgamtechnologie: NeinSpezielle Anwendung: EntkeimungAnzahl der Lampenrohre: 2
Technische Daten:- Sockel: 2G11 (4-pins)
- Leistung [W]: 36
- Durchmesser [mm]: 44
- Länge [mm]: 415
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, 2g11 sockel 36w, 2g11 leuchtmittel, schwarzlichtlampe sylvania, Blacklight, Kompaktleuchtstofflampe |
| | |
| |