Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYNX - L 24W/ 840 10-WAY LYNX - L 24W/ 840 10-WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYNX - L 24W/ 840 10-WAY LYNX - L 24W/ 840 10-WAY
LYNX - L 24W/ 840 10-WAY LYNX - L 24W/ 840 10-WAY
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288256573_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025657
EAN/GTIN:
     5410288256573
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

LYNX - L 24W/ 840 10-WAY LYNX - L 24W/ 840 10-WAY

Lampenleistung: 24 WLichtstrom: 1800 lmSockel: 2G11Lampenform: geradeAusführung Glas/Abdeckung: mattFarbtemperatur: 4000 KLichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KLichtfarbe: 840Durchmesser: 38 mmAußenanwendung: NeinIntegrierter Dämmerungssensor: NeinGesamtlänge: 317 mmSchwarzlichtlampe: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 16000 hEnergieklasse: ALichtstrom / Watt: 75 lm/W

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 38
  • Länge [mm]: 317
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 16000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Lichtfarbe code: 840
Weitere Suchbegriffe: 2g11 sockel 24w, 2g11 leuchtmittel, Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Lynx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.