Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 830, G5, 54W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 830, G5, 54W
Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 830, G5, 54W
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288027814_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002781
EAN/GTIN:
     5410288027814
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 830, G5, 54W

T5 FHO 54W G5 830Lampenleistung: 54 WLichtstrom: 4450 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 3000 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 82 lm/WLichtfarbe: 830Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 1149 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 54
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1149
  • Lichtstrom [lm]: 4450
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.