Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania 0002771 Leuchtstoffröhre FHE 35W T5 G5 865 6500K 3095 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania 0002771 Leuchtstoffröhre FHE 35W T5 G5 865 6500K 3095 lm
Leuchtstofflampe Sylvania 0002771 Leuchtstoffröhre FHE 35W T5 G5 865 6500K 3095 lm
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288027715_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002771
EAN/GTIN:
     5410288027715
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania 0002771 Leuchtstoffröhre FHE 35W T5 G5 865 6500K 3095 lm

T5 FHE 35W G5 865Lampenleistung: 35 WLichtstrom: 3095 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 6500 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 88 lm/WLichtfarbe: 865Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: kühl >5300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 1449 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 209.00
  • Leistung [W]: 35
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1449
  • Lichtstrom [lm]: 3095
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.