Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania 0002562 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 18W T8 G13 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania 0002562 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 18W T8 G13 grün
Leuchtstofflampe Sylvania 0002562 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 18W T8 G13 grün
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288025629_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002562
EAN/GTIN:
     5410288025629
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania 0002562 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 18W T8 G13 grün

T8 F 18W G13 grünLampenleistung: 18 WLichtstrom: 1200 lmSockel: G13Lampenform: StabLampenlichtausbeute: 67 lm/WRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 590 mmInterner Reflektor: NeinFarbe: grünAnwendung: sonstigeSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinMittlere Nennlebensdauer: 8000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 57.00
  • Spannung bis [V]: 57.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 590
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: grün
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 5,82*
Lager 2338
13
1
€ 7,50*
ab € 10,38*
€ 15,39*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.