Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania Aquastar T8, 15 W - 438 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania Aquastar T8, 15 W - 438 mm
Leuchtstofflampe Sylvania Aquastar T8, 15 W - 438 mm
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288022246_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002224
EAN/GTIN:
     5410288022246
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania Aquastar T8, 15 W - 438 mm

Produkteigenschaften:
  • Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Spektrum
  • Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung
Anwendungen:
  • Für alle biologischen Organismen in Süß- und Meerwasseraquarien
Hinweis:
  • T5 L8: T5 Lampen in der Länge von T8 Lampen mit bis zu 50% höherer Lichtleistung im Vergleich zu gleichlangen T8 Lampen
  • Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 55.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 438
  • Lichtstrom [lm]: 650
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Aquaristik
  • Farbtemperatur [K]: 10000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.