Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SYLVANIA Aquastar T 8 F58W/Aquastar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe SYLVANIA Aquastar T 8 F58W/Aquastar
Leuchtstofflampe SYLVANIA Aquastar T 8 F58W/Aquastar
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288022239_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002223
EAN/GTIN:
     5410288022239
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SYLVANIA Aquastar T 8 F58W/Aquastar

Produkteigenschaften:
  • Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Spektrum
  • Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung
Anwendungen:
  • Für alle biologischen Organismen in Süß- und Meerwasseraquarien
Hinweis:
  • T5 L8: T5 Lampen in der Länge von T8 Lampen mit bis zu 50% höherer Lichtleistung im Vergleich zu gleichlangen T8 Lampen
  • Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 110.00
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 3550
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Aquaristik
  • Farbtemperatur [K]: 10000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.