| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-SY_5410288019642_ Herst.-Nr.: 0001964 EAN/GTIN: 5410288019642 |
| |
|
| | |
| FC32/840 FC32/840 FC 32W T9 840Lampenleistung: 32 WLichtstrom: 2300 lmSockel: G10qFarbtemperatur: 4000 KLampenform: RingLampenlichtausbeute: 75 lm/WLichtfarbe: 840Anwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinSchwarzlichtlampe: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Technische Daten:- Sockel: G10q
- Leistung [W]: 32
- Lichtstrom [lm]: 2300
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 12000
- Energieeffizienzklasse: G
- Lichtfarbe code: 840
- Splitterschutz: nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtmittel g10q 32w, leuchtmittel g10q, leuchtstofflampe ringform g10q, Circline, Ringform |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,88* | € 11,60* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,83* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|