Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHE28W/176 FOODSTAR FHE28W/176 FOODSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHE28W/176 FOODSTAR FHE28W/176 FOODSTAR
FHE28W/176 FOODSTAR FHE28W/176 FOODSTAR
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288018201_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001820
EAN/GTIN:
     5410288018201
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Sylvania T5 Leuchtstofflampe F28W/176 G5 FOODSTAR

Die Sylvania T5 HE F28W/176 ist speziell für die Beleuchtung von Fleisch und Wurstwaren. Sie beleuchtet die Fleisch- und Wurstwaren mit optimalen natürlichen Farben. Diese sorgen für eine unwiderstehliche Präsentation der Ware!

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1150
  • Lichtstrom [lm]: 1400
  • Lichtfarbe: sonstige
  • Farbtemperatur [K]: 3400
  • Lebensdauer [h]: 14000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89 (Klasse 1B)
  • Lichtfarbe code: 176
  • Splitterschutz: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.