Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F18W/Gro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F18W/Gro
Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F18W/Gro
Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F18W/Gro
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288015231_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001523
EAN/GTIN:
     5410288015231
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SYLVANIA Grolux T 8/MiniLynx F18W/Gro

Dank der hohen Anteile an blauer und roter Strahlung unterstützt die GRO-LUX Leuchtstofflampe von Sylvania ein gesundes Pflanzenwachstum in Aquarien und Gewächshäusern.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 590
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Pflanzenlicht
  • Farbtemperatur [K]: 8500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 9,16*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 8,96*
€ 13,23*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.