Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Leuchtstofflampe F 70 Watt T8 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Leuchtstofflampe F 70 Watt T8 840
Sylvania Leuchtstofflampe F 70 Watt T8 840
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288010946_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001094
EAN/GTIN:
     5410288010946
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Sylvania Leuchtstofflampe F 70 Watt T8 840

T8 F 70W G13 840Lampenleistung: 70 WLichtstrom: 6050 lmSockel: G13Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 4000 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 86 lm/WLichtfarbe: 840Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 1764 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: BMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1764
  • Lichtstrom [lm]: 6050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.