Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F58W/827 S1L-RETAIL F58W/827 S1L-RETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F58W/827 S1L-RETAIL F58W/827 S1L-RETAIL
F58W/827 S1L-RETAIL F58W/827 S1L-RETAIL
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288005768_S
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
leuchtmittel g13 58w
leuchtmittel g13

F58W/827 S1L-RETAIL F58W/827 S1L-RETAIL

T8 F 58W G13 827 RetailLampenleistung: 58 WLichtstrom: 6050 lmSockel: G13Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 2700 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 104 lm/WLichtfarbe: 827Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 KRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 1500 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 6050
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89 (Klasse 1B)
  • Lichtfarbe code: 827
  • Splitterschutz: nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.