Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack
SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288004488_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000448
EAN/GTIN:
     5410288004488
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack SA T5 13W/129 G5 SLV 10 pack

T5 F 13W G5 129-530 RetailLampenleistung: 13 WLichtstrom: 880 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)Farbtemperatur: 3000 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 68 lm/WLichtfarbe: 129Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 517 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 517
  • Lichtstrom [lm]: 880
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 40-59 (Klasse 3)
  • Lichtfarbe code: 129
  • Splitterschutz: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.