| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-SY_5410288000695_ Herst.-Nr.: 0000069 EAN/GTIN: 5410288000695 |
| |
|
| | |
| F15W/T8/GRO F15W/T8/GRO T8 F 15W G13 GroluxLampenleistung: 15 WSockel: G13Lampenform: StabRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 438 mmInterner Reflektor: NeinFarbe: sonstigeAnwendung: PflanzenbelichtungSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinMittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 15
- Durchmesser [mm]: 26
- Länge [mm]: 438
- Lichtfarbe: sonstige
- Lebensdauer [h]: 10000
- Splitterschutz: nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform 15w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 7,19* | € 9,01* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 8,17* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|