Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 830 EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 830 EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 830 EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597188039_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31318803
EAN/GTIN:
     4008597188039
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 830 EEK: A

Kompaktleuchtstofflampen 2 U-förmige Röhren, Sockel G24d-3 2-Pin mit integriertem Starter
 
Vorteile:
  •  Besonders lange Lebensdauer
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen
 
 

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-3
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 27
  • Länge [mm]: 172
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • ECE Klasse: B
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 2,6
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.