Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe, G9/230V/60W, Ralopin Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe, G9/230V/60W, Ralopin Xenon
Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe, G9/230V/60W, Ralopin Xenon
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597185700_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22318570
EAN/GTIN:
     4008597185700
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen

Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe, G9/230V/60W, Ralopin Xenon

  • Leistung: 60
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: G9
  • Lichtstrom: 980
  • mittlereLebensdauer: 2000
  • Ausführung: Röhre, einseitig gesockelt, klar
  • Länge: 46
  • Durchmesser: 14
  • Farbtemperatur: 2800
  • Farbwiedergabe: 100
  • Brennerstellung: h180
  • Energieeffizienzklasse: C
  • Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
  • dimmbar: ja

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 60
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Länge [mm]: 46
  • Lichtstrom [lm]: 980
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2800
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: C
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 0,064
  • Brennstellung: h180
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
980 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
60 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2800 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
46 / / / 14 mm
Spannung:
230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.