Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIUM 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® T5, 16 mm Ø, Sockel G5 28 Watt / 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADIUM 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® T5, 16 mm Ø, Sockel G5 28 Watt / 840
RADIUM 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® T5, 16 mm Ø, Sockel G5 28 Watt / 840
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597142543_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31114254
EAN/GTIN:
     4008597142543
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

RADIUM 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® T5, 16 mm Ø, Sockel G5 28 Watt / 840

  • Leistung: 28
  • Sockel: G5
  • Lichtstrom: 2600
  • mittlereLebensdauer: 20000
  • Ausführung: Stab
  • Länge: 1149
  • Durchmesser: 16
  • Lichtfarbe_code: Weiß
  • Farbtemperatur: 4000
  • Farbwiedergabe: 80
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Lampenform: Stab

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1149
  • Lichtstrom [lm]: 2600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: A
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 2,2
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.