Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 865
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 865
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597136139_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31313613
EAN/GTIN:
     4008597136139
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Duo, Sockel G24d 26 Watt / 865

  • Leistung: 26
  • Sockel: G24d-3
  • Lichtstrom: 1710
  • mittlereLebensdauer: 8000
  • Länge: 172
  • Durchmesser: 27
  • Lichtfarbe_code: Tageslicht
  • Farbtemperatur: 6500
  • Farbwiedergabe: 80
  • Brennerstellung: h180
  • Energieeffizienzklasse: B

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-3
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 27
  • Länge [mm]: 172
  • Lichtstrom [lm]: 1700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: B
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gewicht [g]: 0,52
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,74*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 1,71*
€ 3,22*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.