Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Ralux® Twin, Kompakt-Leuchtstofflampe Sockel 2G10 24 Watt / 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Ralux® Twin, Kompakt-Leuchtstofflampe Sockel 2G10 24 Watt / 840
Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Ralux® Twin, Kompakt-Leuchtstofflampe Sockel 2G10 24 Watt / 840
Artikel-Nr.:
     2338H-RA_4008597112409_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31311240
EAN/GTIN:
     4008597112409
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10

Kompaktleuchtstofflampe RADIUM Ralux® Twin, Kompakt-Leuchtstofflampe Sockel 2G10 24 Watt / 840

  • Leistung: 24
  • Sockel: 2G10
  • Lichtstrom: 1700
  • mittlereLebensdauer: 8000
  • Länge: 162
  • Durchmesser: 79
  • Lichtfarbe_code: Weiß
  • Farbtemperatur: 4000
  • Farbwiedergabe: 80
  • Brennerstellung: h180
  • Energieeffizienzklasse: B

Technische Daten:

  • Sockel: 2G10
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 79
  • Länge [mm]: 162
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • dimmbar: -
  • ECE Klasse: B
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 0,948
  • Brennstellung: h180
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.