Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PL_4000870500675_ Herst.-Nr.: 500.67 EAN/GTIN: 4000870500675 |
| |
|
| | |
| Paulmann Smart Home Fernbedienung "Zigbee Gent" Alles in einer Hand! Mit der "Zigbee Fernbedienung" lassen sich zigbee-fähige Lichtquellen und Komponenten ohne komplizierte Installation oder Downloads bedienen. Lichtquellen können einzeln, oder auch in Gruppen zusammengefasst angesteuert werden. Vom hellen Arbeitslicht bis zum beruhigenden Licht zum Relaxen, kann eine Vielzahl von Szenarien individuell eingestellt werden.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 3.00
- Spannung bis [V]: 3.00
- Länge [mm]: 138
- Breite [mm]: 55
- Höhe [mm]: 18
- Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 138 / 55 / 18 / mm | Spannung: | 3.00 - 3.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,19* | € 25,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,45* | € 26,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,46* | € 27,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 27,17* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 20,64* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|