Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome ZigBee Fernbedienung mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartHome ZigBee Fernbedienung mit Wandhalterung
SmartHome ZigBee Fernbedienung mit Wandhalterung
SmartHome ZigBee Fernbedienung mit Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-50067
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-50067
EAN/GTIN:
     4000870500675
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
Lichtmanagement

SmartHome ZigBee Fernbedienung mit Wandhalterung

  • Marke: Paulmann
  • Fernbedienung
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Fernbedienung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,5∕ 1,8∕ 13,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,184 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 500.67
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: PAUL-50067
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,19*
€ 25,19*
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,68*
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 27,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.